CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 72 150A/60mV para medida en corriente continua - M114YE.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 72 150A/60mV para medida en corriente continua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unidad de medida - Amperio

  • Escala de valor inicial - 0

  • Valor nominal de la escala - 150

  • Escala de sobrecorriente - no

  • Anchura de escala de medición - 72 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M114YE.

Ref.Sonepar

464085

EAN

8433059006662

Unidad de medida:

Amperio

Escala de valor inicial:

0

Valor nominal de la escala:

150

Escala de sobrecorriente:

no

Anchura de escala de medición:

72 mm

Escala de medidor de altura:

72 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Escala intercambiable SBC72 150A/60mV para amperímetro BC, panel 72x72. Fondo de escala: 150A/60mV.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR