CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 96 2500A/60mV para medida en corriente continua - M114XT.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 96 2500A/60mV para medida en corriente continua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unidad de medida - Amperio

  • Escala de valor inicial - 0

  • Valor nominal de la escala - 2500

  • Escala de sobrecorriente - no

  • Anchura de escala de medición - 96 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M114XT.

Ref.Sonepar

354588

EAN

8433059006532

Unidad de medida:

Amperio

Escala de valor inicial:

0

Valor nominal de la escala:

2500

Escala de sobrecorriente:

no

Anchura de escala de medición:

96 mm

Escala de medidor de altura:

96 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Escala intercambiable SBC96 2500A/60mV para amperímetro BC, panel 96x96. Fondo de escala: 2500A/60mV.