CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 96 300A/60mV para medida en corriente continua - M114XH.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Escala amperímetro SBC 96 300A/60mV para medida en corriente continua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Unidad de medida - Amperio

  • Escala de valor inicial - 0

  • Valor nominal de la escala - 300

  • Escala de sobrecorriente - no

  • Anchura de escala de medición - 96 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M114XH.

Ref.Sonepar

421672

EAN

8433059006433

Unidad de medida:

Amperio

Escala de valor inicial:

0

Valor nominal de la escala:

300

Escala de sobrecorriente:

no

Anchura de escala de medición:

96 mm

Escala de medidor de altura:

96 mm

Curvatura máxima de la aguja:

90 °

Escala intercambiable SBC96 300A/60mV para amperímetro BC, panel 96x96. Fondo de escala: 300A/60mV.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR