CIRCUTOR - Escala amperímetro SEC 48 10/5A para medida en corriente alterna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 10
Escala de sobrecorriente - sí
Anchura de escala de medición - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M102Z3.
Ref.Sonepar
587455
EAN
8433059003210
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
10
Escala de sobrecorriente:
sí
Anchura de escala de medición:
48 mm
Escala de medidor de altura:
48 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


