CIRCUTOR - Escala amperímetro SEC 96 250/5A para medida en corriente alterna - M102XG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 250
Escala de sobrecorriente - sí
Anchura de escala de medición - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M102XG.
Ref.Sonepar
105541
EAN
8433059002084
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
250
Escala de sobrecorriente:
sí
Anchura de escala de medición:
96 mm
Escala de medidor de altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °


