CIRCUTOR - Escala amperímetro SEC 96 800/5A para medida en corriente alterna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 800
Escala de sobrecorriente - sí
Anchura de escala de medición - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M102XN.
Ref.Sonepar
148454
EAN
8433059002220
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
800
Escala de sobrecorriente:
sí
Anchura de escala de medición:
96 mm
Escala de medidor de altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


