CIRCUTOR - Escala vatímetro SWT 96E 300/5A 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Vatio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 180000
Escala de sobrecorriente - no
Anchura de escala de medición - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M130KH.
Ref.Sonepar
354600
EAN
8433059011086
Unidad de medida:
Vatio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
180000
Escala de sobrecorriente:
no
Anchura de escala de medición:
96 mm
Escala de medidor de altura:
96 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


