CIRCUTOR - Escala voltímetro SEC 72 1000/110V para medida en corriente alterna - M104Y1.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Voltio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 1000
Escala de sobrecorriente - no
Anchura de escala de medición - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M104Y1.
Ref.Sonepar
290670
EAN
8433059004354
Unidad de medida:
Voltio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
1000
Escala de sobrecorriente:
no
Anchura de escala de medición:
72 mm
Escala de medidor de altura:
72 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


