CIRCUTOR - Fasímetro electrónico FETC 96 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Escala de valor inicial (capacitivo) - 0.5
Escala de valor final (inductivo) - 0.5
Tensión de medición - 400 V
Corriente asignada - 5 A
Clase de precisión - 1.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M1343F.
Ref.Sonepar
464094
EAN
8433059011291
Escala de valor inicial (capacitivo):
0.5
Escala de valor final (inductivo):
0.5
Tensión de medición:
400 V
Corriente asignada:
5 A
Clase de precisión:
1.5
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Número de conductores de red:
4
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Mecanismo de medición:
Analógico
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


