CIRCUTOR - Filtro activo multifunción AFQm-4WF-075M-400 4 hilos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Protocolo de soporte para MODBUS - no
Con interfaz de comunicación Ethernet - no
Con interfaz de comunicación RD 232 - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R7RMAF.
Ref.Sonepar
914155
EAN
8499213455745
Aplicación:
Calidad de energía
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
439 mm
Profundidad:
288 mm
Altura:
745 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


