CIRCUTOR - Filtro activo multifunción AFQm-4WF-100M-400 4 hilos

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 208...400 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 4

  • Reductor de potencia reactiva - 100...100 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R7RM2F.

Ref.Sonepar

354856

EAN

8433059297817

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

208...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

4

Reductor de potencia reactiva:

100...100 kvar

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

Con interfaz de comunicación Ethernet:

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

Anchura:

437 mm

Profundidad:

670 mm

AFQm-4WF-100M-400, Filtro activo multifunción, 4 hilos. Sistema: 4 hilos, 230...400 V. Corriente de fase (A): 100. Corriente de cresta (A): 200. Corriente máx. neutro (A): 300. Fijación: Mural.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR