CIRCUTOR - Frecuencímetro aguja HC-96 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 55...55 Hz
Clase de precisión - 0.5
Pérdida de potencia - 0 W
Tipo de tensión - CA
Modelo - Montaje frontal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M12731.
Ref.Sonepar
354597
EAN
8433059010331
Intervalo de medición:
55...55 Hz
Clase de precisión:
0.5
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Mecanismo de medición:
Analógico
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Alumbrado de escalas:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


