CIRCUTOR - Generador estático de reactiva multinivel de 30 kvar

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Calidad de energía

  • Intervalo de alimentación - 208...480 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de fases - 3

  • Reductor de potencia reactiva - 30...30 kvar

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

R4P3M0.

Ref.Sonepar

445023

EAN

8433059310721

Aplicación:

Calidad de energía

Intervalo de alimentación:

208...480 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de fases:

3

Reductor de potencia reactiva:

30...30 kvar

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Con interfaz de comunicación Ethernet:

sí

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

sí

Anchura:

430 mm

Profundidad:

530 mm

SVGm-3WF-30M-480, Generador estático de reactiva multinivel de 30 kvar. Filtro EMI: 1. Sistema: 3 hilos, 230...480 V. kvar (230 V): 17,4. kvar (400 V): 30. kvar (440 V): 30. kvar (480 V): 30. Corriente de fase: 44. Tensión uso (V): 480.

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR