CIRCUTOR - Interruptor diferencial autorrearmable REC4-C-2P-40-300 con contacto de salida, 2 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Tipo de corriente de fuga - A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P27A31.
Ref.Sonepar
828895
EAN
8433059349028
Número de polos totales:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


