CIRCUTOR - Interruptor diferencial autorrearmable REC4-C-4P-40-300 con contacto de salida, 4 polos - P27F31.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 4
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
31 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
P27F31.
Ref.Sonepar
856475
EAN
8433059349042
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
4
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tipo de corriente de fuga:
A
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Protección frente a disparos intempestivos:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


