CIRCUTOR - Interruptor magnetotérmico motorizado MT-TSD-250A-4P apto para protección diferencial, 4 polos

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 4

  • Corriente asignada - 250 A

  • Tipo de tensión - CA

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P20K74.

Ref.Sonepar

740312

EAN

8433059341176

Número de polos totales:

4

Corriente asignada:

250 A

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (IP):

IP20

Protección y Control. Protección diferencial y magnetotérmica con reconexión. Electricidad. Automáticos y diferenciales. Magnetotérmico. Interruptor magnetotérmico motorizado MT-TSD-250A-4P apto para protección diferencial, 4 polos

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR