CIRCUTOR - Modulo comunicación CEM-M-ETH MODBUS-RTU / TCP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Calibrado - sí
Certificado - Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida - Ninguno
Anchura - 35 mm
Profundidad - 61 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Q23400.
Ref.Sonepar
179230
EAN
8433059205850
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Ninguno
Anchura:
35 mm
Profundidad:
61 mm
Altura:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


