CIRCUTOR - Multímetro digital carril DIN, con 2 relés de salida M56638.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Factor de potencia - sí

  • Entrada de corriente - Alimentación de red

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M56638.

Ref.Sonepar

857930

EAN

8433059332785

Indicación:

Digital

Factor de potencia:

sí

Entrada de corriente:

Alimentación de red

CVM-D41 DC mA, Multímetro digital Carril DIN, con 2 relés de salida. Protocolo: Modbus/RTU. Módulos: 6. IP: 54. Comunicaciones: RS-485. Nº relés: 2. Entradas digitales: 2. Salida analógica: 1 (20 mA). Sistema: CC (Shunt). Rango medida (V): ± 150...1500 Vdc. Rango medida (A): 50...600 mV. Parámetros: V/A/kW/kWh cc. Fijación: Carril DIN

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR