CIRCUTOR - OPTIM EMS-C-68,75-440, BATERÍAS AUTOMÁTICAS DE CONDENSADOR CON CONTACTOR ESTÁTICO

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - OPTIM EMS-C-68,75-440, BATERÍAS AUTOMÁTICAS DE CONDENSADOR CON CONTACTOR ESTÁTICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M77047.

Ref.Sonepar

1033961

EAN

8433059385262

TDH6 150/5A, Transformadores de corriente alta precisión. Pletina (mm): 20 x 25 |30 x 15 |40 x 10. Diámetro interior (mm): 28. Sistema: Monofásico. Clase 0,2 Potencia (VA): 1. Clase 0,2S Potencia (VA): 0,5. Clase 0,5S Potencia (VA): 1. Rango medida (A): 150/5. Corriente de entrada: 150 A. Tipo transformador: Núcleo cerrado

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR