CIRCUTOR - Poste de carga exterior URBAN MASTER T2 modo 1, 2 y 3 - V10633.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 44 kW
Número de unidades de carga - 2
máx. potencia por punto de carga - 400 kW
Anchura - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V10633.
Ref.Sonepar
881351
EAN
8433059298036
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
44 kW
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
400 kW
Anchura:
450 mm
Altura:
1550 mm
Profundidad:
290 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
2
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Número de diferenciales tipo A:
2
Número de diferenciales tipo B:
2
Con interruptor automático:
sí
Con contador de energía:
sí
Con visualizador:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10


