CIRCUTOR - Poste de recarga exterior URBAN T24-MIX Ethernet, 4(2) tomas, trifásica - V10627.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Potencia nominal de conexión - 44 kW
Número de unidades de carga - 2
máx. potencia por punto de carga - 44 kW
Anchura - 446 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V10627.
Ref.Sonepar
354870
EAN
8433059268695
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Potencia nominal de conexión:
44 kW
Número de unidades de carga:
2
máx. potencia por punto de carga:
44 kW
Anchura:
446 mm
Altura:
1544 mm
Profundidad:
234 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
2
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
2
Número de diferenciales tipo A:
3
Número de diferenciales tipo B:
0
Con interruptor automático:
sí
Con contador de energía:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


