CIRCUTOR - Poste de recarga URBAN MASTER CCS2 en CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 25 kW
Anchura - 479 mm
Altura - 1750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
V10730.
Ref.Sonepar
886145
EAN
8433059356187
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
25 kW
Anchura:
479 mm
Altura:
1750 mm
Profundidad:
288 mm
Con visualizador:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


