CIRCUTOR - Reactancia III RBEZ-80-400, para filtros de rechazo estáticos con maniobra estática FRE para condensador CFB 46 / 100-6B

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Reactancia III RBEZ-80-400, para filtros de rechazo estáticos con maniobra estática FRE para condensador CFB 46 / 100-6B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz

  • Intensidad nominal a CA - 68...68 A

  • Factor de filtrado - 7 %

  • Grado de protección (IP) - IP00

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P73255.

Ref.Sonepar

899604

EAN

8433059354688

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...50 Hz

Intensidad nominal a CA:

68...68 A

Factor de filtrado:

7 %

Grado de protección (IP):

IP00

RBEZ-80-400, Reactancia III para Filtros de rechazo estáticos con maniobra estática FRE. Pérdidas 235(W). Inductancia: 1,42mH, con una corriente nominal 68 A. Potencia 400V de 80 kvar. Para condensador CFB 46 / 100-6B

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR