CIRCUTOR - Regulador automático de energía reactiva Computer C12 Wi-Fi, con relé de alarma, 230V, alimentación 230 Vca, 12 pasos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Otros
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
R148420020000
Ref.Sonepar
865804
EAN
8433059343590
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Otros
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
12
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
144 mm
Profundidad:
54.85 mm
Altura:
144 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


