CIRCUTOR - Relé diferencial RGU2 - P11A61.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Relé diferencial RGU2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P11A61.

Ref.Sonepar

142102

EAN

8433059175887

Relé electrónico de protección diferencial industrial RGU2 compatible con los transformadores de protección serie WGC. Relé tipo A Ultrainmunizado, con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta inmunidad. Medida en verdadero valor eficaz (TRMS). Programable con visualización por display LCD retroiluminado, sensibilidad y tiempo de disparo. Estado de los contactos de salida. Mensajes de estado de la protección. Nivel de fuga en tiempo real. Barra de leds que muestra el porcentaje de la corriente de fugas que mide el equipo. Dispone de dos salidas programables independientes (principal y prelarma / fallo de relé). Montaje en carril DIN 46277 (EN-50022). Bloqueo del menú de programación mediante teclado o sellando el propio botón PROG. RCM y MRCD en un mismo equipo (ver conexiones)2 módulos. Los relés RGU2 asociados a los transformadores WGC permiten una protección diferencial inteligente y robusta ante todo tipo de disparos intempestivos. El hecho de ocupar solamente 2 módulos de espacio, que incluya display LCD, led de barras y que sea totalmente programable, lo convierten en un relé diferencial fundamental para la protección de personas y para el mantenimiento preventivo de las instalaciones."

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR