CIRCUTOR - Relé diferencial WRU-10-RAL-0,3-1 - P24457.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo eléctrico de transformador integrado - Transformador de corriente residual
Tipo mecánico de transformador integrado - Otros
Montaje rápido - no
Función - Para sistema con tensión CA
Modo de funcionamiento - Autónomo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P24457.
Ref.Sonepar
134417
EAN
8433059179960
Tipo eléctrico de transformador integrado:
Transformador de corriente residual
Tipo mecánico de transformador integrado:
Otros
Montaje rápido:
no
Función:
Para sistema con tensión CA
Modo de funcionamiento:
Autónomo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
52.5 mm
Altura:
109.4 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


