CIRCUTOR - Shunt SH-150 150A (60mV) clase 0,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 150 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M71237.
Ref.Sonepar
354683
EAN
8433059026035
Intensidad primaria:
150 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


