CIRCUTOR - SHUNT SH 1500A/60MV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 1500 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M7123J.
Ref.Sonepar
354687
EAN
8433059026219
Intensidad primaria:
1500 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


