CIRCUTOR - Shunt SHB-5 5A (60mV) clase 0,5 - M71225.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 5 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M71225.
Ref.Sonepar
282804
EAN
8433059025717
Intensidad primaria:
5 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


