CIRCUTOR - Shunt SHP-200 200A/60mV clase 0,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 200 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M71218.
Ref.Sonepar
143720
EAN
8433059097714
Intensidad primaria:
200 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


