CIRCUTOR - SHUNTS SHB-200 100A (60mV)CLASE 0,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 200 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M7122N.
Ref.Sonepar
217812
EAN
8433059025915
Intensidad primaria:
200 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


