CIRCUTOR - TRAFO CTE.NPART.TQR-10 1250/5,SECCIÓN ÚTIL 105mm,MONO,CL.0,5,POT.6VA,CL.1,POT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 1250 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M7604L.
Ref.Sonepar
863040
EAN
8433059357214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
1250 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


