CIRCUTOR - TRAFO CTE.TD5.2 400/5A,PLET.25 X 10mm/30 X 10mm/20 X 12mm,SECCIÓN ÚTIL 22mm,MONO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 400 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M750AB.
Ref.Sonepar
826348
EAN
8433059355739
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
400 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


