CIRCUTOR - TRAFO CTE.TD6.2 200/5A,PLET.25 X 12mm/30 X 10mm/20 X 20mm,SECCIÓN ÚTIL 25mm,MONO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 200 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M75058.
Ref.Sonepar
893670
EAN
8433059355159
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
200 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


