CIRCUTOR - Transformador con convertidor TC6-020-50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 5 A
Valor final de intensidad de medición - 50 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - 0 - 20mA
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M72031.
Ref.Sonepar
281375
EAN
8433059026370
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
5 A
Valor final de intensidad de medición:
50 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
0 - 20mA
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


