CIRCUTOR - Transformador con convertidor TCB-420-70-750 750A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad primaria - 2.5 A
Tensión secundaria - 60 mV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M71223.
Ref.Sonepar
354679
EAN
8433059093075
Intensidad primaria:
2.5 A
Tensión secundaria:
60 mV
Shunts para la medida de corrente contínua
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


