CIRCUTOR - Transformador con convertidor TI-420-35-50 50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 5 A
Valor final de intensidad de medición - 50 A
Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz
Tipo de salida analógica - 4-20 mA
Función de configuración integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M70815.
Ref.Sonepar
112226
EAN
8433059025236
Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:
5 A
Valor final de intensidad de medición:
50 A
Corriente nominal de frecuencia:
50 Hz
Tipo de salida analógica:
4-20 mA
Función de configuración integrada:
no
Con salida de conmutación:
no
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


