CIRCUTOR - Transformador con convertidor TI-420-70-250 250A

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Transformador con convertidor TI-420-70-250 250A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 25 A

  • Valor final de intensidad de medición - 250 A

  • Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz

  • Tipo de salida analógica - 4-20 mA

  • Función de configuración integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M70822.

Ref.Sonepar

205863

EAN

8433059025274

Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:

25 A

Valor final de intensidad de medición:

250 A

Corriente nominal de frecuencia:

50 Hz

Tipo de salida analógica:

4-20 mA

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

Transformador de corriente de grandes dimensiones con convertidor incorporado. Pletina 7 mm

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR