CIRCUTOR - Transformador con convertidor TP-420-58-100 100A - M70221.

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Transformador con convertidor TP-420-58-100 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Valor inicial del intervalo de medición - intensidad - 10 A

  • Valor final de intensidad de medición - 100 A

  • Corriente nominal de frecuencia - 50 Hz

  • Tipo de salida analógica - 4-20 mA

  • Función de configuración integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M70221.

Ref.Sonepar

354641

EAN

8433059021412

Valor inicial del intervalo de medición - intensidad:

10 A

Valor final de intensidad de medición:

100 A

Corriente nominal de frecuencia:

50 Hz

Tipo de salida analógica:

4-20 mA

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

TP-420-58-100A, Transformador de corriente núcleo partido con convertidor 4 ... 20 mA, pletina 20x30 cm. Pletina (mm): 50 x 80. Salida analógica: 4...20 mA. Rango medida (A): 100. Corriente de entrada: 100 A. Tipo transformador: Transformador de corriente con convertidor 4...20 mA