CIRCUTOR - Transformador de medida VT2311 230/110V 25VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 2
Tasa de potencia - 25 VA
Clase de precisión - 1
Anchura - 103 mm
Altura - 104 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M72311.
Ref.Sonepar
867841
EAN
8433059105105
Número de fases:
2
Tasa de potencia:
25 VA
Clase de precisión:
1
Anchura:
103 mm
Altura:
104 mm
Profundidad:
100 mm
Transformador de medida de tensión VT2311 230V/110V. Clase 0,5 potencia 10VA. Clase 1 potencia 25VA.
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


