CIRCUTOR - Transformador de protección TRP 40 500/5A 25VA

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Transformador de protección TRP 40 500/5A 25VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Intensidad nominal primaria - 500 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Potencia aparente nominal secundaria - 25 VA

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P50217.

Ref.Sonepar

722430

EAN

8433059306847

Modelo:

Otros

Intensidad nominal primaria:

500 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Potencia aparente nominal secundaria:

25 VA

Con protección anti descargas:

no

Diámetro de apertura:

40 mm

Montaje rápido:

sí

Con rail de cobre:

no

Número de entradas primarias:

1

Transformador de protección, encapsulados en resina, TRP40 500/5A 5P20, diámetro interior 40mm potencia 25(VA).

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR