CIRCUTOR - Transformador de protección TRP 80 250/5A 5VA

Circutor, S.A.
CopiarCopiar
CIRCUTOR - Transformador de protección TRP 80 250/5A 5VA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Intensidad nominal primaria - 250 A

  • Intensidad nominal secundaria - 5 A

  • Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

P50231.

Ref.Sonepar

354760

EAN

8433059312329

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Intensidad nominal primaria:

250 A

Intensidad nominal secundaria:

5 A

Potencia aparente nominal secundaria:

5 VA

Con protección anti descargas:

no

Diámetro de apertura:

80 mm

Montaje rápido:

sí

Con rail de cobre:

no

Número de entradas primarias:

1

Transformador de protección, encapsulados en resina, TRP80 250/5A 5P20, diámetro interior 80mm potencia 5(VA).

Un producto de CIRCUTOR

Descubra la serie CIRCUTOR