CIRCUTOR - Transformador monofásico MC1-15-75 - M73112.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 75 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.25 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
25 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M73112.
Ref.Sonepar
574574
EAN
8433059266899
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
75 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
15 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


