CIRCUTOR - Transformador monofásico MC1-20-150/200/250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M73113.
Ref.Sonepar
108808
EAN
8433059084059
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
20 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


