CIRCUTOR - Transformador monofásico MC1-80 1000/1500/2000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 2000 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M73117.
Ref.Sonepar
261812
EAN
8433059148980
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
2000 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
80 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


