CIRCUTOR - Transformador núcleo partido STP-24 205A 250mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 250 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.1 VA
Con protección anti descargas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M7332700G0000
Ref.Sonepar
354537
EAN
8433059207779
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
250 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.1 VA
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
24 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


