CIRCUTOR - Transformador núcleo partido TP-58 1000/5A - M70128.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 1000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
199 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M70128.
Ref.Sonepar
100462
EAN
8433059020798
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
1000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
80 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1


