CIRCUTOR - Transformador núcleo partido TP-812 800/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 800 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 3 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
110 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M70144.
Ref.Sonepar
144134
EAN
8433059021092
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
800 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
3 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
120 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


