CIRCUTOR - Transformador núcleo partido TP-816 3000/5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria - 3000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 20 VA
Factor delimitador de sobrecarga - FS 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M70155.
Ref.Sonepar
257923
EAN
8433059021252
Modelo:
Convertidor de corriente de una fase
Intensidad nominal primaria:
3000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
20 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
160 mm
Montaje rápido:
sí
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


