CIRCUTOR - Transformador trifásico MC3-125
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria - 125 A
Intensidad nominal secundaria - 0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria - 0.25 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
56 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
M73122.
Ref.Sonepar
108807
EAN
8433059026509
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Juego de convertidor de corriente trifásico
Intensidad nominal primaria:
125 A
Intensidad nominal secundaria:
0.25 A
Potencia aparente nominal secundaria:
0.25 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
no
Diámetro de apertura:
14.6 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
3
Un producto de CIRCUTOR
Descubra la serie CIRCUTOR


